NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623

 

NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623
NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623
NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623
NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623
NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623
NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623
NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623
NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623
NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623
NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623
NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623
NPB-10C(NA) 天然木製 ガーデンベンチ YAMAZEN(山善) 69517623

天然木製 ガーデンベンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード69517623品番NPB-10C(NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アンティーク調でおしゃれなガーデンベンチ。
スチールアーム付き!天然木(杉材)を使用。
軽量で耐水性が良いのが特徴。
また、柔らかく肌触りが良いので日常的に触ることの多いガーデンベンチにおすすめの木材。
大人2人が座るのにちょうどいいサイズ感。
省スペースでもおしゃれなベンチを置きたいという方に最適。
スチールアーム付き。アンティーク調のスチールアームがお庭を一層引き立てる。
スタイリッシュなデザインでどんなお庭でも馴染むアンティーク調デザイン。
背部と座部の裏側に補強バーを設置することで安全面も強化。

用途ガーデンベンチ/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどに仕様組立品材質スチール、天然木質量(kg)16.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×560×690座面高さ(mm)355組立時間約40~60分(目安)
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※組立にはプラスドライバーをご用意ください。
※大人2人以上で組み立ててください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69517623
2021-10-31
用途: 介護施設のお庭に憩いの場所として使用
株式会社FRaT医療・福祉・介護関連業

女性の方でも簡単に出来るとても素敵な椅子でした。以前も購入しましたが、その時よりの木の部分が厚みがあり重厚感があり、安心するものでした。板の塗装も以前よりしっかり塗り込まれていました。一か所だけアームがギザギザが出ており木の板がけずられてしまい傷がつき残念な思いがしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする