BAHCO(バーコ)
高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
22
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
27
30
32
全長(mm)
39
42
38
39
41
44
47
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69517656
品番
TAH16B-22
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
22
トラスコ品番
837-0304
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
39
質量(g)
109