曜日別特売
TAH16B-30 高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケット BAHCO(バーコ) 69517692

高所作業向け1/2ドライブ 12ポイントソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)30
全長(mm)47
内容量1個注文コード69517692品番TAH16B-30
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)30トラスコ品番837-0308材質特殊工具鋼全長(mm)47質量(g)139
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする