TAH16-T40 高所作業向け1/2ドライブトルクスソケットドライバー BAHCO(バーコ) 69517918

高所作業向け1/2ドライブトルクスソケットドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼びT40
内容量1個注文コード69517918品番TAH16-T40
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼びT40全長(mm)60トラスコ品番855-0334材質工具鋼質量(g)60先端形状トルクスアズワン品番64-6802-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする