BAHCO(バーコ)
高所作業向け1/2ドライブトルクスソケットドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
T55
T30
T40
T45
T50
T55
T 60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69517945
品番
TAH16-T55
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び
T55
全長(mm)
60
トラスコ品番
855-0337
材質
工具鋼
質量(g)
80
先端形状
トルクス
アズワン品番
64-6802-63