曜日別特売
TAH2427G-200 高所作業向け エルゴ先曲りロングノーズプライヤー BAHCO(バーコ) 69518067

高所作業向け エルゴ先曲りロングノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード69518067品番TAH2427G-200
参考基準価格(税別)¥10,760販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ロングノーズ仕様先端部ギザ付トラスコ品番837-0312材質工具鋼質量(g)170寸法A(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする