BAHCO(バーコ)
高所作業向け エルゴペンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
全長(mm)
160
160
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69518198
品番
TAH2628G-160
参考基準価格(税別)
¥12,130
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
全長(mm)
160
仕様
リターン・スプリング付
トラスコ品番
837-0314
材質
工具鋼
質量(g)
190
取付穴
有
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ1.8
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.8