曜日別特売
TAH2958-200 高所作業向けバイスクランプ BAHCO(バーコ) 69518234

高所作業向けバイスクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)190
最大口開き(mm)42
内容量1丁注文コード69518234品番TAH2958-200
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)42全長(mm)190トラスコ品番837-0316材質高性能合金鋼質量(g)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする