BAHCO(バーコ)
高所作業向けバイスクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
250
190
250
最大口開き(mm)
63
42
63
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
69518243
品番
TAH2958-250
参考基準価格(税別)
¥19,710
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
63
全長(mm)
250
トラスコ品番
837-0317
材質
高性能合金鋼
質量(g)
530