神保電器
浅型露出ボックス2連用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69518325
品番
MSB-F2
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)
色
白
高さ(mm)
38
適合プレート
プレート(WJE-※※)、スリムプレート(WJD-※※)、エレガンスプレート(BP-※※U)、エレガンスカセットプレート(BPN-※※UK)
ノックアウト
上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
関連資料:
(0.11MB)