BAHCO(バーコ)
高所作業向け絶縁マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸長(mm)
100
100
125
150
全長(mm)
222
222
247
272
先端サイズ
4.0mm
4.0mm
5.5mm
6.5mm
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69518672
品番
TAHBE-8040S
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.0mm
軸長(mm)
100
トラスコ品番
837-0332
全長(mm)
222
質量(g)
33
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品