TAHBE-8050S 高所作業向け絶縁マイナスドライバー BAHCO(バーコ) 69518688

高所作業向け絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)125
全長(mm)247
先端サイズ5.5mm
内容量1本注文コード69518688品番TAHBE-8050S
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
先端形状マイナス先端サイズ5.5mm軸長(mm)125トラスコ品番837-0333全長(mm)247質量(g)62材質(軸)工具鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする