BAHCO(バーコ)
高所作業向けマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
先端サイズ
8×1.6mm
6.5×1.2mm
8×1.6mm
10×1.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
8×1.6
6.5×1.2
8×1.6
10×1.6
全長(mm)
297
247
297
361
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69518907
品番
TAHBE-8257
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8×1.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
8×1.6
軸長(mm)
175
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
837-0339
全長(mm)
297
質量(g)
140
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし