曜日別特売
TAHBE-8640S 高所作業向け絶縁プラスドライバー BAHCO(バーコ) 69519056

高所作業向け絶縁プラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)200
全長(mm)365
先端サイズNo.4
内容量1本注文コード69519056品番TAHBE-8640S
参考基準価格(税別)¥12,230販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
先端形状プラス先端サイズNo.4軸長(mm)200トラスコ品番837-0354全長(mm)365質量(g)268材質(軸)工具鋼商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする