曜日別特売
TAHBE-8830 高所作業向けポジドライブドライバー BAHCO(バーコ) 69519083

高所作業向けポジドライブドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード69519083品番TAHBE-8830
参考基準価格(税別)¥9,110販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
先端形状ポジドライブ先端サイズPZ3軸長(mm)150材質(グリップ)樹脂トラスコ品番837-0357全長(mm)272質量(g)173種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする