イシハシ精工
TINコーティング コバルト正宗ドリル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(19本)
1セット(100本)
1セット(121本)
1セット(13本)
1セット(19本)
1セット(25本)
1セット(41本)
1セット(50本)
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(19本)
注文コード
69519214
品番
TCOD-19S
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
仕様
TINコーティングを施してあります。
トラスコ品番
858-7534
セット内容
セット内容(mm):1.0~10.0/(0.5とび)各1本、スチールケース入
質量(g)
663
先端角(°)
120
表面処理
TINコーティング