TCOD-50S TINコーティング コバルト正宗ドリル イシハシ精工 69519248

TINコーティング コバルト正宗ドリル

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(50本)
内容量1セット(50本)注文コード69519248品番TCOD-50S
参考基準価格(税別)¥122,820販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7537セット内容セット内容(mm)1.1から6.0まで0.1とび各1本、スチールケース入質量(g)642先端角(°)120表面処理TINコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69519248
2024-03-12
用途: 工作

ドリルの長さがバラバラで蓋の開け閉めの時に先端があたります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする