PANDUIT(パンドウイット)
PVCチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1箱(2巻)
長さ(m)
152.4
152.4
76.2
30.48
304.8
内径(Φmm)
10.1
10.1
13.3
20.0
26.3
7.9
4.5
6.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69519826
品番
TV105-.38D20Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途
電気・電子部品などの絶縁、保護
色
黒
材質
PVC
長さ(m)
152.4
特性
絶縁
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
5.6
内径(Φmm)
10.1
トラスコ品番
834-5409
使用温度範囲(℃)
-20~105
呼称
3/8(インチ)
耐電圧(V)
600
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。