PANDUIT(パンドウイット)
PVCチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
1巻
1箱(2巻)
長さ(m)
304.8
152.4
76.2
30.48
304.8
内径(Φmm)
2.3
10.1
13.3
20.0
26.3
7.9
4.5
6.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69519862
品番
TV105-12M20Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途
電気・電子部品などの絶縁、保護
色
黒
材質
PVC
長さ(m)
304.8
特性
絶縁
厚さ(mm)
0.5
質量(kg)
2
内径(Φmm)
2.3
トラスコ品番
834-5407
使用温度範囲(℃)
-20~105
呼称
1AWG(インチ)
耐電圧(V)
300
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。