PANDUIT(パンドウイット)
PVCチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1箱(2巻)
長さ(m)
304.8
152.4
76.2
30.48
304.8
内径(Φmm)
7.9
10.1
13.3
20.0
26.3
7.9
4.5
6.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
69519878
品番
TV105-1M20Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途
電気・電子部品などの絶縁、保護
色
黒
材質
PVC
長さ(m)
304.8
特性
絶縁
厚さ(mm)
0.4
質量(kg)
6.19
内径(Φmm)
7.9
トラスコ品番
834-5408
使用温度範囲(℃)
-20~105
呼称
12AWG(インチ)
耐電圧(V)
300
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。