神保電器
調光器SW別
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
メタリックグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69519996
品番
NW-RLE5N(BK)
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
500Wまで※)の高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。
多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
消灯機能なし。
その他
【消灯操作時漏れ電流】~1mA
色
ブラック
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格電流(A)
5(5000mA)
使用周囲温度(℃)
0~35
適合負荷
白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで
適合電線径(Φmm)
銅単線:Φ1.6 / Φ2
調光範囲
【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
関連資料:
(0.14MB)