ダイシン
壁面収納庫 窓付き引戸型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
質量(kg)
38.5
38.5
36.9
58.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69520212
品番
V945-11SG
参考基準価格(税別)
¥92,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。
豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
種類
引戸
トラスコ品番
856-9827
質量(kg)
38.5
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
865×397×983
付属品
棚板2枚
仕様
鍵付タイプ、ラッチ付、アクリル窓付
色
ホワイト
高さ(mm)
1030
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
棚板耐荷重(kg)
50
窓寸法(幅×高さ)(mm)
298×690
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1030
注意
※下置き専用タイプです。
※ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません