曜日別特売
V840-05H 壁面収納庫 両開き型 ダイシン 69520465

壁面収納庫 両開き型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
高さ(mm)500
内容量1台注文コード69520465品番V840-05H
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
種類両開き仕様棚板耐荷重38kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板1枚付トラスコ品番856-9592セット内容棚板1枚付材質本体:スチール質量(kg)17.6ホワイト高さ(mm)500奥行(mm)400間口(mm)800棚板耐荷重(kg)38内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)765×366×453
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき6,500/税込7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする