ダイシン
壁面収納庫用オープン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
高さ(mm)
500
400
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69521278
品番
V930-05K
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
種類
オープン
トラスコ品番
856-9677
質量(kg)
14.7
高さ(mm)
500
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
865×309×453
仕様
棚板耐荷重31kg、棚板1枚付
セット内容
棚板1枚付
材質
本体:スチール
色
ホワイト
奥行(mm)
310
間口(mm)
900
棚板耐荷重(kg)
31
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません