ダイシン
壁面収納庫 B4レターケース型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
引出し組合せ
浅型+深型
深型
浅型
浅型+深型
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69521628
品番
V940-09PSDB
参考基準価格(税別)
¥177,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
トレー耐荷重浅型1.5kg深型3kg、3列浅型10段、深型5段
トラスコ品番
856-9712
材質
本体:スチール
質量(kg)
43.7
サイズ
B4
高さ(mm)
890
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
引出し組合せ
浅型+深型
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
269×365×30・69
注意
※ベースが別途必要な商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません