ダイシン
壁面収納庫 B4レターケース型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
引出し組合せ
浅型+深型
深型
浅型
浅型+深型
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69521883
品番
V940-11PSDB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥191,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
トレー耐荷重浅型1.5kg深型3kg、3列浅型12段・深型6段
トラスコ品番
856-9738
材質
本体:スチール
質量(kg)
50.3
サイズ
B4
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
引出し組合せ
浅型+深型
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
269×365×30・69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下置き時は別途ベースをご購入ください。【該当ベース品番:V940-B1】
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません