OS-monorince10 バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス エアロ・ピュア 69522618

 

OS-monorince10 バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス エアロ・ピュア 69522618
OS-monorince10 バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス エアロ・ピュア 69522618
OS-monorince10 バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス エアロ・ピュア 69522618
OS-monorince10 バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス エアロ・ピュア 69522618
OS-monorince10 バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス エアロ・ピュア 69522618
OS-monorince10 バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス エアロ・ピュア 69522618
OS-monorince10 バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス エアロ・ピュア 69522618
OS-monorince10 バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス エアロ・ピュア 69522618

バイオエタノール洗浄剤 エアロ・リンス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(10L)
内容量1缶(10L)注文コード69522618品番OS-monorince10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

植物由来バイオエタノール洗浄剤です
IPA代替品としてご利用ください
5つの特徴
植物由来で石油由来ではありません
廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。
IPAのような洗浄力です。
HFC(フロン)フリーで環境にやさしいです。
メーカー品イレイザ・クリーンのすすぎに最適です。

用途自動車部品の脱脂/メッキ前洗浄/家電製品出荷前洗浄/プリント基板の洗浄/切削加工後の機械部品洗浄/工作機械タッチパネル洗浄/ガラス洗浄/端子洗浄/3Dプリンター洗浄/レンズ洗浄/塗装前洗浄主な用途洗浄危険等級有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量10LPRTR法非該当危険物の性状水溶性繰り返し・詰め替え対応
注意
※超音波洗浄可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする