曜日別特売
V945-18TS 壁面収納庫 3枚引戸型 ダイシン 69522827

壁面収納庫 3枚引戸型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
高さ(mm)1720
内容量1台注文コード69522827品番V945-18TS
参考基準価格(税別)¥152,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
種類引戸トラスコ品番856-9840セット内容棚板4枚付質量(kg)66.7高さ(mm)1720内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×383×1673仕様棚板耐荷重50kg、鍵付タイプ、ラッチ付、棚板4枚付材質本体:スチールホワイト奥行(mm)450間口(mm)900耐荷重(kg)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1720
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき12,500/税込13,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする