神保電器
24時間換気扇コンセントシール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
69523399
品番
SE-1283 10枚付
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
10×40
文字
専用コンセント
枚数
10枚入り
文字色
グレー
地色
透明