曜日別特売
VJS4200 レボウェイブ6角ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 69523405

レボウェイブ6角ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットセット商品数14トラスコ品番855-0867注文コード69523405品番VJS4200
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
セット商品数14差込角(mm)12.7トラスコ品番855-0867質量(kg)2.6ハンドル内容ラチェットハンドル(VRL4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、17、19、21、23、26仕様JIS表示認定工場製材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする