旭金属工業(旧:新日本ツール)
レボウェイブ6角ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
セット商品数
18
トラスコ品番
855-0869
注文コード
69523423
品番
VJS4231
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
セット商品数・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット商品数
18
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
855-0869
質量(kg)
3.7
ハンドル内容
ラチェットハンドル(VRL4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415
ソケット内容(mm)
8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27
仕様
JIS表示認定工場製
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応