旭金属工業(旧:新日本ツール)
レボウェイブ6角ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット
セット商品数
21
トラスコ品番
855-0870
注文コード
69523432
品番
VJS4251
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
セット商品数・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット商品数
21
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
855-0870
質量(kg)
4.9
ハンドル内容
ラチェットハンドル(VRL4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415
ソケット内容(mm)
10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32
仕様
JIS表示認定工場製
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応