旭金属工業(旧:新日本ツール)
レボウェイブソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
セット商品数
21
トラスコ品番
855-0865
注文コード
69523563
品番
VO4250
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
セット商品数・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット商品数
21
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
855-0865
質量(kg)
4.8
ハンドル内容
ラチェットハンドル(VRL4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415
ソケット内容(mm)
9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、29、32
仕様
JIS表示認定工場製
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応