ベストコ
リビング&クローゼットケースワイド(仕切り付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69523835
品番
MA-3033
参考基準価格(税別)
¥948
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
蓋付でホコリがかぶらない仕切り付き収納ケース スタッキングしても倒れにくく、3段まで積み重ねOK 用途に合わせてスリムとワイドタイプを選べる
材質
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
680
外寸法(mm)
約幅 228 ×奥行 442 ×深さ 142
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体内寸法(mm)
約幅 210 ×奥行 411 ×深さ 136