神保電器
埋込スイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
定格
15A/125V
色
ダークブラウンメタリック
注文コード
69523977
品番
WJ03451DBM
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
関連資料・定格・色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2PE
枠番
【取付枠】WJK-1
色
ダークブラウンメタリック
定格
15A/125V
プレート
WJE-3
コンセント
JEC-BN-55GEK-PW