曜日別特売
WBC20 ワークベンチ用クランプ ミツトモ 69524035

ワークベンチ用クランプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード69524035品番WBC20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

作業台の穴を利用して簡単に締め付けができます。
素材の大小を問わず、いろいろな素材をいろいろな角度に、簡単操作でしっかりと締め付けができます。

用途素材を重ねて接着作業や切断作業ができます種類その他クランプ材質(本体)グラス入りナイロン樹脂仕様作業台の穴径19mm以上使用厚さ(mm)50までトラスコ品番859-2999
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: DIY作業

普通に使えますが、取り付けての固定させるには一工夫は必要です。ただ、ワンタッチでねじ止め可能なのは使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする