曜日別特売
- マーキングフィルム カッティング用 モノタロウ 69526748

モノタロウ

マーキングフィルム カッティング用

(6件のレビュー)
1年間返品保証
無色透明
内容量1本注文コード69526748品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

装飾用シートに利用できます。
簡単に切って貼ることができる万能シートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。

用途
屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(縦×横×厚さ)(mm)505×2000×0.1無色透明
注意
※色目によって耐候性は異なります。
※用途以外のご使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69526748-21492284CS045000C02- カッティングシート 中川ケミカル 21492284カッティングシート中川ケミカル1本
1,998
税込2,198
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 戸棚リメイク
その他業種

すごく薄い。
長さの割に高価。
下地の凹凸を出したくないところには向いていない。
裏紙メモリが濃くてカットし易い。

2025-12-05
用途: 耐水用掲示

この大きさのものはありがたい。すぐ翌日に届いて助かった。

対象商品 : 69526723
2023-08-24
用途: バイクのデザインシート作成に
SportsGym医療・福祉・介護関連業

バイクのレストアにてカッテングシートで再生するステッカーを製作、耐候性がどのくらい持つか後は心配なところです!

2が参考にしています
対象商品 : 69526748
2023-10-18
用途: 工事看板等の保護
東京コンサルタンツ株式会社サービス業

野外に設置する看板の印刷部分の保護に使用している。大判印刷物にも使用できること、比較的安価であることで重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 69526723
2023-01-11
用途: バイクナンバープレート下地用
製造業

近場のお店に取り扱う所が無くなってしまい、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 69526739
2022-01-20
用途: バイク装飾
建設業・工事業

このカッティングフィルムは、加工もしやすく又、多少の局面でも伸縮性があるため施工が容易にできました。あとは、耐久性が確認できればコストの割に大変良いシートだと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする