曜日別特売
7756 アルミアングル 泰豊トレーディング 69526897

※代表画像

アルミアングル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3.0
寸法(縦×横)(mm)40×40
内容量1個注文コード69526897品番7756
参考基準価格(税別)¥633販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途工作やDIYなど寸法(縦×横)(mm)40×40長さ(mm)300厚さ(mm)3.0材質アルミ生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 小型電子機器のケース製作
製造業

定尺ではなく短いサイズの販売は有難い。
また、表面を絶縁被膜(絶縁性アルマイト)で絶縁してないため導通がある金属本来の姿であり大変好ましい。
ただ、長納期である点はマイナスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする