※代表画像
泰豊トレーディング
アルミ合金板(2017)
商品レビューを投稿する
厚さ(mm)
2.0
1.0
1.5
2.0
3.0
幅(mm)
200
100
200
長さ(mm)
300
200
300
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69527624
品番
5172
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途
工作やDIYなど
材質
アルミ
幅(mm)
200
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
200×300
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。