曜日別特売
WJ-RLE5(SV)調光器 埋込ライトコントロールスイッチ 神保電器 69528825

埋込ライトコントロールスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード69528825品番WJ-RLE5(SV)調光器
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。
施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。

その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAシルバー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具5000mAまで適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
関連資料:(0.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする