※代表画像
泰豊トレーディング
アルミチャンネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
25
10
15
20
25
30
厚さ(mm)
2.0
1.6
2.0
2.4
高さ(mm)
25
10
15
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69528909
品番
7862
参考基準価格(税別)
¥428
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途
工作やDIYなど
材質
アルミ
色
生地
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
2.0
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。