※代表画像
泰豊トレーディング
アルミ平角棒
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)
3×40
3×20
3×30
3×40
5×10
5×15
5×20
5×25
5×30
5×35
5×40
5×50
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69529365
品番
35575
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途
工作やDIYなど
寸法(縦×横)(mm)
3×40
長さ(mm)
300
材質
アルミ
色
生地
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。