曜日別特売
7923 アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディング 69529575

※代表画像

アルミ不等辺チャンネル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)40
厚さ(mm)3.0
高さ(mm)20
内容量1個注文コード69529575品番7923
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材

用途工作やDIYなど材質アルミ生地幅(mm)40高さ(mm)20長さ(mm)300厚さ(mm)3.0
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 自動車のブレーキワイヤー補強用
建設業・工事業

特殊な使い方ですがブレーキワイヤーのアウターの押えに使用しました。
フランジ高さが20mmもありフランジ高さ10mmのバリエーションがあれば尚良かったです。厚さは2.4mmなので強度は充分でした。

2024-09-28
用途: バイクのリアボックス取り付け
卸売・小売業

GIVIのボックスベースに対応していないリアキャリを買ってしまったので、なんとか取り付けるために購入しました。
長さを詰めたり、穴を開けたりと色々手を加えて無事取り付けることができました。
強度を考えて2mm厚のものを購入しましたが、思っていたより柔らかい感じがしましたので、更にネジ止めを増やして対応しました。
アルミなので加工しやすく、安価なので手を出しやすいです。
とても良い商品だと思います。

対象商品 : 69529566
2024-07-20
用途: ボール盤作業時の加工材固定
建設業・工事業

ボール盤作業時に加工物を嵩上げしてバイス固定するのに使用。止まり穴では平面を上に、貫通穴では溝を上にして使い分けていますが、軽く丈夫で木材より精度が高く、付着した切粉や切削油の始末も楽なので重宝しています。通常はドリルがチャンネルに接触しない使い方をしているので振り回されたりする危険はありませんが、怪我予防のため端部のバリは落としエッジも丸めて使っています。

対象商品 : 69529575
2022-12-23
用途: 小物治具

何時も利用しております。軽量治具のスタンドに利用したりしております。軽くてしっかりしています、又色々の治具に考えております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3995:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする