曜日別特売
24838 真鍮板 泰豊トレーディング 69530083

※代表画像

真鍮板

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
長さ(mm)200
幅(mm)100
厚さ(mm)0.3
内容量1個注文コード69530083品番24838
参考基準価格(税別)¥525販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材

用途工作やDIYなど材質真鍮幅(mm)100長さ(mm)200厚さ(mm)0.3
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 新しい器具を制作
株式会社綜合美術工房製造業

石の彫刻のための新しいオリジナルの器具を作っています。順調です。

2025-05-02
用途: 貼り付け作業
株式会社 タルマー

モノが良いのは解っていた事ですが、届いたモノが一部凹んでいて問合せをしたら交換対応して頂くことに…それはまぁ予想できていましたが、ほぼ次の日に交換商品が届くって…作業もほんの少々の遅れで無事完了。なんか凄い対応だなぁと改めて頼りになると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 69530135
2023-08-12
用途: バイク整備作業
製造業

本品真鍮版は注文時に大きさ指定ができますので加工の一手間が省けとても助かります。本品にかかわらず、多種の真鍮材料を使用させていただいております。

対象商品 : 69530117
2024-01-06
用途: 木工

寸法の精度もバッチリでした。機会があればまた利用したいです。

1が参考にしています
2023-06-08
用途: 機械のメンテナンスをして、
菊地鉄工所製造業

もっといろいろなサイズがあると良いし助かる。修理が楽になる。

2023-05-10
用途: 彫金作業
製造業

アクセサリーや雑貨の制作に使用しています。厚さやサイズを選べるのが嬉しいです。

対象商品 : 69530099
2023-02-23
用途: 機械部品の強度補完

厚さやサイズを選べて、色々な用途に使えてとても便利です。

対象商品 : 69530074
2022-08-26
用途: シールド板として使います
ラジオハウスその他業種

薄い板なので角に曲りがあった、ダンボールなどに挟んで挟んで送ると良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする