※代表画像
泰豊トレーディング
真鍮板(インゴット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
70
70
100
30
40
50
幅(mm)
30
30
60
100
20
40
50
厚さ(mm)
5
5
10
1.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69530309
品番
9279
参考基準価格(税別)
¥793
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途
工作やDIYなど
材質
真鍮
幅(mm)
30
長さ(mm)
70
厚さ(mm)
5
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。