※代表画像
泰豊トレーディング
真鍮板(インゴット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
100
70
100
30
40
50
幅(mm)
100
30
60
100
20
40
50
厚さ(mm)
10
5
10
1.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69530379
品番
13474
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途
工作やDIYなど
材質
真鍮
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
10
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。