7336 真鍮金網 泰豊トレーディング 69530449

※代表画像

真鍮金網

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メッシュ10
長さ(mm)300
内容量1個注文コード69530449品番7336
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材

用途
工作やDIYなど
材質真鍮幅(mm)200長さ(mm)300メッシュ10
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69530573
2022-04-11
用途: フューエルコック補修

燃料タンクのフューエルコックのパイプに被せるフィルターとして使用しています。
今回は100メッシュを採用しましたが、純正品と比較して目が非常に細かいです。80メッシュくらいでも十分かもしれません。
タンク内の錆やコーティングの剥がれなどがパイプからコックに入るとレバー部ガスケットに異物が挟まり燃料漏れの原因になるため、コック補修に必須の材料です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3534:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

真鍮縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする