曜日別特売
9446 真鍮六角棒(インゴット) 泰豊トレーディング 69531307

※代表画像

真鍮六角棒(インゴット)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)10
対辺(mm)30
内容量1個注文コード69531307品番9446
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材

用途工作やDIYなど対辺(mm)30長さ(mm)10材質真鍮形状六角棒
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69531316
2022-11-10
用途: 打撃
有限会社コネスト

追加工前提で小型の真鍮インゴットを探していました。安価で他になく助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする