※代表画像
泰豊トレーディング
真鍮六角棒(インゴット)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
長さ(mm)
30
10
30
対辺(mm)
30
30
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69531325
品番
9460
参考基準価格(税別)
¥1,128
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途
工作やDIYなど
対辺(mm)
30
長さ(mm)
30
材質
真鍮
形状
六角棒
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。