曜日別特売
12705 ステンレスバネ線 泰豊トレーディング 69532226

※代表画像

ステンレスバネ線

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20本)
直径(Φmm)0.6
内容量1パック(20本)注文コード69532226品番12705
参考基準価格(税別)¥875販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材

用途工作やDIYなどに直径(Φmm)0.6材質ステンレス長さ(mm)300
注意
※製品の特性上、多少の寸法誤差が発生いたします。ご了承ください。
※代表画像を使用しております。実際の商品とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-08
用途: 網針の製作
運輸・通信業

0.7mm~1.2mmを購入して、網針というのを作っています
しなり具合もちょうどいいです
購入する際にバリエーション一覧を見るのですが、
バリエーション一覧で「太さ」が確認できるようにして頂けたら、買い物がスムーズになると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 69532287
2023-12-15
用途: 模型用に

品質には言うことなし。バイスプライヤーを使って、手曲げで直角が出せるくらいの硬さです。(φ1.5)
500mmの規格で欲しいですね。意外に直線状の細いステンレスは市販されておりませんよ。

1が参考にしています
対象商品 : 69532226
2023-11-23
用途: ウキを作る時に心棒にして、発泡剤を削り出す目的
その他業種

ハリのある、強靭な部材なので安心して使えました。お勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3923:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする